| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-95F2474 Herst.-Nr.: 0033206/100 EAN/GTIN: 4044774741123 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PUR-Steuerleitungen geschirmt Typ Lapp Kabel UNITRONIC LiYD11Y. Mit besonders abriebfestem Außenmantel, flammwidrig nach IEC 60332, speziell für den Einsatz in Industrie-Umgebungen; Leiter: Cu-Litze, blank, feinstdrähtig, Aderisolation aus PVC, Farbfolge nach DIN 47100, ohne Farbwiederholung, Adern in Lagenverseilung, Abschirmung: Umlegung aus Cu-Drähten, Mantel aus PUR, Farbe: schwarz. Prüfspannung: 1200 V, Isolation: spezifischer Durchgangswiderstand min. 20 GOhm/cm, Betriebskapazität Ader-Ader/Ader-Schirm: ca. 140/150 nF/km, Temperaturbereich ruhend/bewegt: –30 bis +80 °C/–5,0 bis +70 °C. Mit Querschnitt 0,14 mm². Betriebsspitzenspannung: 350 V. Technische Merkmale (Polzahl, Außendurchmesser (Ad)): 6polig, Ad 5,5 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aderisolationsmaterial: | PVC | Anzahl der Adern: | 6 | Ausführung: | Datenkabel | Außendurchmesser: | 5.5 mm | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | Ja | Leitermaterial: | Kupfer, blank | Leiterquerschnitt: | 0,14 mm² | Material: | PUR | Schirmung: | geschirmt | Temperaturbereich (bewegt): | -5 °C bis 70 °C | Temperaturbereich (unbewegt): | -30 °C bis 80 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0395 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LIYD11Y, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |