Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenkabel, 7-adrig, 0,14 mm², schwarz, 0033207/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Datenkabel, 7-adrig, 0,14 mm², schwarz, 0033207/100
PUR Datenkabel, 7-adrig, 0,14 mm², schwarz, 0033207/100
Artikel-Nr.:
     4502-95F2475
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033207/100
EAN/GTIN:
     4044774741154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PUR-Steuerleitungen geschirmt Typ Lapp Kabel UNITRONIC LiYD11Y. Mit besonders abriebfestem Außenmantel, flammwidrig nach IEC 60332, speziell für den Einsatz in Industrie-Umgebungen; Leiter: Cu-Litze, blank, feinstdrähtig, Aderisolation aus PVC, Farbfolge nach DIN 47100, ohne Farbwiederholung, Adern in Lagenverseilung, Abschirmung: Umlegung aus Cu-Drähten, Mantel aus PUR, Farbe: schwarz. Prüfspannung: 1200 V, Isolation: spezifischer Durchgangswiderstand min. 20 GOhm/cm, Betriebskapazität Ader-Ader/Ader-Schirm: ca. 140/150 nF/km, Temperaturbereich ruhend/bewegt: –30 bis +80 °C/–5,0 bis +70 °C. Mit Querschnitt 0,14 mm². Betriebsspitzenspannung: 350 V. Technische Merkmale (Polzahl, Außendurchmesser (Ad)): 7polig, Ad 5,9 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
5.9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LIYD11Y, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,265*
€ 261,745*
Frei Haus
ab € 239,10*
€ 263,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 399,29*
€ 462,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,66*
€ 550,5654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,80*
€ 542,402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,46*
€ 494,3974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,65*
€ 489,8635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,29*
€ 475,1551
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,9929* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.