Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Datenkabel, 3-adrig, 0,25 mm², schwarz, 0033303/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyurethan Datenkabel, 3-adrig, 0,25 mm², schwarz, 0033303/100
Polyurethan Datenkabel, 3-adrig, 0,25 mm², schwarz, 0033303/100
Artikel-Nr.:
     4502-95F2477
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033303/100
EAN/GTIN:
     4044774741277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PUR-Steuerleitungen geschirmt Typ Lapp Kabel UNITRONIC LiYD11Y. Mit besonders abriebfestem Außenmantel, flammwidrig nach IEC 60332, speziell für den Einsatz in Industrie-Umgebungen; Leiter: Cu-Litze, blank, feinstdrähtig, Aderisolation aus PVC, Farbfolge nach DIN 47100, ohne Farbwiederholung, Adern in Lagenverseilung, Abschirmung: Umlegung aus Cu-Drähten, Mantel aus PUR, Farbe: schwarz. Prüfspannung: 1200 V, Isolation: spezifischer Durchgangswiderstand min. 20 GOhm/cm, Betriebskapazität Ader-Ader/Ader-Schirm: ca. 140/150 nF/km, Temperaturbereich ruhend/bewegt: –30 bis +80 °C/–5,0 bis +70 °C. Mit Querschnitt 0,25 mm². Betriebsspitzenspannung: 500 V. Technische Merkmale (Polzahl, Außendurchmesser (Ad)): 3polig, Ad 5,3 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
5.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
Polyurethan
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.96 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LIYD11Y, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x1,0 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,4447*
€ 1,6247*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,44464*
€ 1,84464*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.