Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYY-JZ 16 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau, LIYY-JZ 16X1,50 GRAU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYY-JZ 16 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau, LIYY-JZ 16X1,50 GRAU
PVC Steuerleitung LiYY-JZ 16 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau, LIYY-JZ 16X1,50 GRAU
Artikel-Nr.:
     4502-95F3356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY-JZ 16X1,50 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891263867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen ungeschirmt mit Zahlenaufdruck Typ LiYY-JZ/OZ. Flexibel Mit Querschnitt 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
13.7 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,7162* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 702,02*
€ 835,4038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 682,25*
€ 811,8775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,98*
€ 713,9762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 588,23*
€ 699,9937
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 571,62*
€ 680,2278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.