Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Elastomer Steuerleitung H07RN-F TITANEX 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spezial-Elastomer Steuerleitung H07RN-F TITANEX 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt
Spezial-Elastomer Steuerleitung H07RN-F TITANEX 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     4502-95F3746
Hersteller:
     Nexans
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 2X1 TITANEX
EAN/GTIN:
     4099891263881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schaltleitung
Steuerleitung, H07RN-F 2X1 TITANEX, NEXANS Das Kabel H07RN-F TITANEX® flexible ist für Anlagen mit beweglicher Ausrüstung, elektrische Geräte und für Baustellen bestimmt. Das Kabel kann eine Nennspannung von 0,6/1 kV haben, wenn die Installation über einen eingebauten Schutz verfügt, sowie für Motoren in Hebevorrichtungen - Werkzeugmaschinen - usw. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Ölbeständig * Flammwidrig * Mechanischer Widerstand Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: Elastomer * Farbe: schwarz * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.0974 kg
Aderisolationsmaterial:
Spezial-Elastomer
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Spezial-Elastomer
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 55 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,28* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,00*
€ 199,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,00*
€ 168,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,00*
€ 152,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.