Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Elastomer Steuerleitung H07RN-F TITANEX 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Spezial-Elastomer Steuerleitung H07RN-F TITANEX 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwar
Spezial-Elastomer Steuerleitung H07RN-F TITANEX 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-95F3776
Hersteller:
     Nexans
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 3G2,5 TITANEX
EAN/GTIN:
     4099891263942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schaltleitung
Steuerleitung, H07RN-F 3G2,5 TITANEX, NEXANS Das Kabel H07RN-F TITANEX® flexible ist für Anlagen mit beweglicher Ausrüstung, elektrische Geräte und für Baustellen bestimmt. Das Kabel kann eine Nennspannung von 0,6/1 kV haben, wenn die Installation über einen eingebauten Schutz verfügt, sowie für Motoren in Hebevorrichtungen - Werkzeugmaschinen - usw. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Ölbeständig * Flammwidrig * Mechanischer Widerstand Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: Elastomer * Farbe: schwarz * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Spezial-Elastomer
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
14 mm
Farbe:
schwarz
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
Spezial-Elastomer
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 55 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.