Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 16 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau, 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 16 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau, 1
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 16 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau, 1
Artikel-Nr.:
     4502-95F5145
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119116
EAN/GTIN:
     4044774550688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
PVC Steuerleitung, 1119116/100, LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Power Chain * Ölresistent * Torsionsbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
11.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,092*
€ 302,262*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 316,36*
€ 378,80*
Frei Haus
ab € 357,02*
€ 421,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,80*
€ 450,772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,44*
€ 446,7736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,49*
€ 427,7931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,49*
€ 417,0831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,36*
€ 376,4684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,1636* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.