Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 34-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 34-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC, grau
Flachbandleitung, 34-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC, grau
Flachbandleitung, 34-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FBL-DR 34P AWG28 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891235734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 34 pol
bandkabel
Flachbandleitungen in rundform geschirmt im Raster 1,27 mm Typ FBL-DR.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
34
Ausführung:
Flachbandleitung in Rundform
Außendurchmesser:
10.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
43.18 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Höhe:
0.93 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 75 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 75 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,05*
€ 22,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,93*
€ 22,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,77*
€ 21,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,83*
€ 17,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,38*
€ 17,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,40*
€ 15,95
pro Meter
ab 150 Meter
€ 12,82*
€ 15,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.