Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Ethernet-Kabel, 2-adrig, AWG 26-7, grün, 530126703


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyurethan Ethernet-Kabel, 2-adrig, AWG 26-7, grün, 530126703
Polyurethan Ethernet-Kabel, 2-adrig, AWG 26-7, grün, 530126703
Artikel-Nr.:
     4502-96F150
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     530126703
EAN/GTIN:
     4099891267346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Datenkabel
Datenleitung
PUR Datenleitung, 530126703, Kabeltronik Schleppkettenfähige, einpaarige Ethernetleitung für den robusten und flexiblen Anschluss von Sensoren und Aktoren im Maschinen- und Anlagenbau sowie für Anwendungen in der Gebäude-, Automatisierungs- und Fahrzeugtechnik, bei denen Leitungen permanent bewegt und mechanisch beansprucht werden. SPE unterstützt Power over Data Line (PoDL) bis zu 50 Watt. Damit können angeschlossene Geräte über die Ethernet-Leitung mit Strom versorgt werden. Features * Ölbeständig * Flammwidrig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Spezial-Polyolefin
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
4.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Material:
Polyurethan
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,8424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,57*
€ 680,1683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 546,40*
€ 650,216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 526,14*
€ 626,1066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,77*
€ 609,0063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 484,24*
€ 576,2456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.