Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 178, braun/transparent, 3000017801


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 178, braun/transparent, 3000017801
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 178, braun/transparent, 3000017801
Artikel-Nr.:
     4502-96F702
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     3000017801
EAN/GTIN:
     4099891267858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen mit Teflon-Isolation 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 178 B/U. In hitzebeständiger Ausführung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
1.8 mm
Dielektrikum:
PTFE
Durchmesser des Dielektrikums:
0.84 mm
Farbe:
braun/transparent
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
94 pF/m
Leiteraufbau:
7 x 0,1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Material:
FEP
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 800 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100024976
ab € 2,472*
Zubehör
Telegärtner
100027682
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.