Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 188, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 188, weiß
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 188, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-96F704
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     10940111
EAN/GTIN:
     4099891267872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen mit Teflon-Isolation 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 188 A/U.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2.5 mm
Dielektrikum:
FEP
Durchmesser des Dielektrikums:
1.5 mm
Farbe:
weiß
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
95 pF/m
Leiteraufbau:
7 x 0,17 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Material:
FEP
max. Temperatur:
205 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
EG
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 800 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100024082
ab € 7,62*
Zubehör
Telegärtner
100023964
ab € 6,08*
Zubehör
Telegärtner
100024881
ab € 5,42*
Zubehör
Telegärtner
100024875
ab € 4,082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.