Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, Aircell 7, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, Aircell 7, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, Aircell 7, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F7434
Hersteller:
     SSB-Electronic
Herst.-Nr.:
     AIRCELL 7
EAN/GTIN:
     4099891268053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 50 Ohm für Frequenzbereich bis 6,0 GHz Typ SSB Aircell 7. Hochflexibel, störstrahlungssicher und dämpfungsarm, kleiner Biegeradius
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
7.3 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
5 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
75 pF/m
Leiteraufbau:
19 x 0,37 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Material:
PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
8.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.