Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 93 Ω, RG 62, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 93 Ω, RG 62, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 93 Ω, RG 62, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 62 A/U
EAN/GTIN:
     4099891268114
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 93 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 62 A/U. Datenübertragungsleitung für hochfrequente Signale
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6.2 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
3.7 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
93 Ω
Leiteraufbau:
1 x 0,64 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-5 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, Kabel, Leitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.