Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalkabel, 2 x 0,14 mm², schwarz, 990201400


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Digitalkabel, 2 x 0,14 mm², schwarz, 990201400
Digitalkabel, 2 x 0,14 mm², schwarz, 990201400
Artikel-Nr.:
     4502-96F774
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     990201400
EAN/GTIN:
     4099891269210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Digitalkabel 1-paarig mit Wendelschirm Typ Kabeltronik DigiPatch. Höchstflexibel, für digitale Signale gem. AES/EBU, einsetzbar als Schalt- oder Patchkabel
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Digitalkabel
Außendurchmesser:
3.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kapazität Ader/Schirm:
67 pF/m
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 0,14 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.