Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Lautsprecherleitung 2 x 4,0 mm², schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Lautsprecherleitung 2 x 4,0 mm², schwarz
PVC Lautsprecherleitung 2 x 4,0 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-98F291
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     650240000
EAN/GTIN:
     4099891625016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4qmm
PVC Lautsprecherleitung, 650240000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Markierung:
Nein
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,5273* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,18*
€ 463,1242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,79*
€ 461,4701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,53*
€ 426,6507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,67*
€ 425,6273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,73*
€ 419,7487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.