| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-98F7011 Herst.-Nr.: PXF6054AAC EAN/GTIN: 4099891060015 |
| | |
|
| | |
| Flex-Anschluss, PXF6054AAC, BULGIN Flex-Stecker auf Flex-Faser-Stecker, OM3 Multimode-Kabel, IP 68, 15 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * 30°-Drehverriegelung, manipulationssicherer Verschluss verhindert versehentliches Entkuppeln * Halogenfrei Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | LC | Anschluss (2): | LC | Ausführung: | LWL-Patchkabel | Farbe: | schwarz | Faserart: | Multimode 50/125 µm | Kabellänge: | 15 m | Kategorie: | OM3 | Material: | POE | Ursprungsland: | TN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc, lwl universalkabel, lwl patchkabel om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| |