Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 25 m, OM3, Multimode 50/125 µm, PXF6050AAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 25 m, OM3, Multimode 50/125 µm, PXF6050AAD
LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 25 m, OM3, Multimode 50/125 µm, PXF6050AAD
Artikel-Nr.:
     4502-98F7013
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6050AAD
EAN/GTIN:
     4099891060039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Flex-Anschluss, PXF6050AAD, BULGIN Flex-Stecker auf LC-Stecker, OM3 Multimode-Kabel, IP 68, 25 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * 30°-Drehverriegelung, manipulationssicherer Verschluss verhindert versehentliches Entkuppeln * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC-Stecker
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabellänge:
25 m
Kategorie:
OM3
Material:
POE
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc om3, lwl universalkabel, lwl universalkabel om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.