Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf LC, 300 m, OM3, Multimode 50/125 µm, PXF6055AAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC auf LC, 300 m, OM3, Multimode 50/125 µm, PXF6055AAJ
LWL-Patchkabel, LC auf LC, 300 m, OM3, Multimode 50/125 µm, PXF6055AAJ
Artikel-Nr.:
     4502-98F7036
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6055AAJ
EAN/GTIN:
     4099891060268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Flex-Anschluss, PXF6055AAJ, BULGIN Flexverbinder auf Inline-Flexverbinder, OM3 Multimode-Kabel, IP 68, 300 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * 30°-Drehverriegelung, manipulationssicherer Verschluss verhindert versehentliches Entkuppeln * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabellänge:
300 m
Kategorie:
OM3
Material:
POE
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc, lwl universalkabel, lwl patchkabel om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.988,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1.998,99*
€ 2.378,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.996,46*
€ 2.375,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.990,45*
€ 2.368,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.988,46*
€ 2.366,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.