Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 25 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm, PXF6050BAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 25 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm, PXF6050BAD
LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 25 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm, PXF6050BAD
Artikel-Nr.:
     4502-98F7054
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6050BAD
EAN/GTIN:
     4099891060442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Flex-Anschluss, PXF6050BAD, BULGIN Flex-Stecker auf LC-Stecker, OM1 Multimode-Kabel, IP 68, 25 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * 30°-Drehverriegelung, manipulationssicherer Verschluss verhindert versehentliches Entkuppeln * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC-Stecker
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Kabellänge:
25 m
Kategorie:
OM1
Material:
POE
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel lc om1, lwl universalkabel, lwl universalkabel 25m, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.