Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf LC, 25 m, OS1, Singlemode 9/125 µm, PXF6055CAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC auf LC, 25 m, OS1, Singlemode 9/125 µm, PXF6055CAD
LWL-Patchkabel, LC auf LC, 25 m, OS1, Singlemode 9/125 µm, PXF6055CAD
Artikel-Nr.:
     4502-98F7098
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6055CAD
EAN/GTIN:
     4099891060886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Flex-Anschluss, PXF6055CAD, BULGIN Flexverbinder auf Inline-Flexverbinder, OS1 Multimode-Kabel, IP 68, 25 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * 30°-Drehverriegelung, manipulationssicherer Verschluss verhindert versehentliches Entkuppeln * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabellänge:
25 m
Kategorie:
OS1
Material:
POE
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl universalkabel 25m, lwl universalkabel, glasfaser-patchkabel lc, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 336,81*
€ 400,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.