Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 5,6 mm, mit Rasthebelschutz, L 26.5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle, Kabel-Ø 5,6 mm, mit Rasthebelschutz, L 26.5 mm, rot
Knickschutztülle, Kabel-Ø 5,6 mm, mit Rasthebelschutz, L 26.5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     4502-98F9546
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MOT/R 8/8
EAN/GTIN:
     4016032065234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle, für 8P8C Modular-Stecker Farbe Rot Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sind ausgestattet mit einem Rasthebelschutz und erhältlich in sechs unterschiedlichen Farben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rasthebelschutz
Farbe:
rot
Kabeldurchmesser:
5,6 mm
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rot rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,0885*
€ 0,1145*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,0806*
€ 0,1163*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,0808*
€ 0,1163*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1003*
€ 0,1447*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,101*
€ 0,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.