Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, AK-219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, AK-219
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, AK-219
Artikel-Nr.:
     4502-98F9843
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-219602
EAN/GTIN:
     4016032316787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
CAT 6 Modularer Stecker, 8P8C, ungeschirmt für Rundkabel, zweiteilig Package incl. insert load bar Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 6
Montage:
Kabelmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,222*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,142*
€ 0,239*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.