Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
Feinmechaniker-Bitsatz | 7-teilig
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B20560
Hersteller:
WERKZEYT
Herst.-Nr.:
B20560
EAN/GTIN:
4004722645484
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-sortiment 7 teilig
Feinmechaniker Bitsatz, 7-teilig
• Griff aus Stahl
• Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox
• PH00, PH0, PH1, Schlitz 2.0 mm, Schlitz 2.4 mm, Schlitz 3.0 mm
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Aktion
Weitere Suchbegriffe:
bit satz
,
Bit-Set
,
Bit-Box
,
Feinmechanik
,
Fein-Bits
,
Uhrmacher-Werkzeug
,
Uhrmacher-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,4888*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,40555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,9288*
€ 61,79527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,03888*
€ 60,73627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,73888*
€ 56,80927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,61888*
€ 55,47647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,2488*
€ 53,84607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,4888*
€ 45,80167
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinmechaniker-Bitsatz TX | 7-teilig
WERKZEYT
B20561
ab € 38,5688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen