Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Aktion
>
Artikel
Klemmzwinge | 80 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B25158
Hersteller:
CON:P
Herst.-Nr.:
B25158
EAN/GTIN:
4004722620030
Suchbegriffe:
klemmzwinge
zwinge
klemme
leimklemme
• Universell einsetzbare Klemmzwinge mit hoher Federkraft
• Aus schwarzem Kunststoff
• Bewegliche Backen
• Länge ca. 80 mm
• Klemmbereich bis ca. 35 mm
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Aktion
Weitere Suchbegriffe:
leimzwinge
,
80
,
mm
,
kunststoff
,
federzwinge
,
modellbau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,3024*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,40504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,7024*
€ 38,91586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,3124*
€ 38,45176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,732*
€ 36,57108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,892*
€ 35,57148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,202*
€ 34,75038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,3024*
€ 28,91986
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klemmzwinge | 160 mm
CON:P
B25160
ab € 22,4262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen