Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Aluwasserwaage
>
Artikel
Wasserwaage | Leichtmetall | 2 Libellen | Stoßkappen | 40 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B26914
Hersteller:
CON:P
Herst.-Nr.:
B26914
EAN/GTIN:
4004722620238
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage
• Länge ca. 40cm
• Zwei Libellen: horizontal, vertikal
• Skala mit mm-Angaben
• Leichtmetall, pulverbeschichtet
• Mit Kunststoff-Stoßkappen
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Aktion
Weitere Suchbegriffe:
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaage alu 40 cm
,
wasserwaage aluminium
,
wasserwaage
,
wawa
,
con
,
p
,
40
,
lm
,
alu
,
aluminium
,
stoßkappen
,
stoßfest
,
libellen
,
2
,
leichtmetall
,
aluwasserwaage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67648*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,97304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,4464*
€ 39,80122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,1164*
€ 39,40852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,6864*
€ 36,51682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,62644*
€ 35,25546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,8564*
€ 34,33912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,67648*
€ 28,17501
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Torpedo-Wasserwaage | Länge 225 mm
CON:P
B26831
ab € 22,486*
Ähnlich
Wasserwaage | 20 cm
CON:P
B26912
ab € 93,054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen