Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter | Länge 61 cm | Breite 23 mm | Erweiterbar | Belastbar bis 12 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnethalter, 61 cm
Magnethalter, 61 cm
B28908.pt2.jpg
B28908.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B28908
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B28908
EAN/GTIN:
     4004722638752
Suchbegriffe:
magnetleiste
magnethalter
werkzeugleiste
werkzeughalter
Magnetleiste

• Länge 610 mm (Magnetischer Teil: 550 mm)
• Breite 23 mm (Magnetischer Teil: 20 mm)
• Gewicht: 929 g
• Max. belastbar bis 12 kg
• Kann problemlos über Verbindungsstücke erweitert werden
• Inkl. Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,9132*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 4,73915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,2032*
€ 60,93181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,5432*
€ 60,14641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,7032*
€ 56,76681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,3532*
€ 55,16031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,4332*
€ 54,06551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,9132*
€ 45,11671
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B28909
ab € 25,36782*
Ähnlich
WERKZEYT
B28913
ab € 37,3096*
Ähnlich
Conmetall Meister
B28912
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.