Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flossendübel-Sortiment | 4 Dübelgrößen | Inkl. passenden Bohrern | 530-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flossendübel Sortiment 530-teilig, Vier Dübelgrößen inklusive passenden Bohrern B30012
Flossendübel Sortiment 530-teilig, Vier Dübelgrößen inklusive passenden Bohrern B30012
B30012.pt2.jpg
B30012.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B30012
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30012
EAN/GTIN:
     4035300876990
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
CONNEX Flossendübel, Polypropylen, für Vollstein und Beton

  • Marke: CONNEX
  • Material: Polypropylen
  • Im praktischem und wiederverwendbarem Eimer
  • geeignet für Beton, Kalksand-Vollstein, Naturstein, Vollstein aus Leichtbeton und Vollziegel
  • Der Klassiker unter den Dübeln
  • Markenqualität für Heimwerker und Profis

    Inhalt:
    Dübel
    235x Ø5mm
    200x Ø6mm
    60x Ø8mm
    35x Ø10mm

    Bohrer
    1x Ø5mm
    1x Ø6mm
    1x Ø8mm
    1x Ø10mm

    Anwendung
    Zur Befestigung von z.B.:

  • Bildern
  • Lampen
  • Regalen
  • oder Schlüsselkästen

    Der Flossendübel wird in unterschiedlichen Durchmessern angeboten.
    Die Außenverzahnung der Flossendübel nimmt hohe Zugkräfte auf und der Innensteg gibt der Schraube eine sichere Führung.
    In Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben ist dieser Dübel universal einsetzbar und garantiert eine Feste und Sichere Verbindung.

  • Weitere Suchbegriffe: allzweck, beton, duebel, dübel, holzdübel, nylon, schraube, set, universalschraube, sortiment, box
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,5024*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 3,4378* pro Packung)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,9624*
    € 43,98526
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,9024*
    € 43,91386
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,7524*
    € 41,35536
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,6524*
    € 40,04636
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,8524*
    € 39,09436
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,5024*
    € 32,72786
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.