Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben-Set | M10 x 110 mm | Inkl. Muttern, Federringen und Karosseriescheiben | Verzinkt | 10 Stück | DIN 931


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10 Sechskantschrauben im Set, 10 x 110 mm mit Muttern, Federringen und Karosseriescheiben, verzinkt, B30019
10 Sechskantschrauben im Set, 10 x 110 mm mit Muttern, Federringen und Karosseriescheiben, verzinkt, B30019
Artikel-Nr.:
     4588-B30019
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30019
EAN/GTIN:
     4004722582383
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
CONNEX Sechskantschrauben Set, 10,0 x 110 mm, Sechskantkopf, mit Muttern,
Federringen und Karosseriescheiben, verzinkt, 10 Stück

  • Marke: CONNEX
  • Sechskantschrauben Set
  • Maße:10,0 x 110 mm
  • Material: verzinkt
  • mit Sechskant Antrieb
  • gefertigt nach DIN 931
  • im Beutel
  • Beutel Inhalt: 10 Stück (siehe unten)
  • Schlüsselweite 17 mm
  • Für z.B. Einschlagbodenhülsen und Pfostenträger
  • Markenqualität für Heimwerker und Profis

    Inhalt:
    10x Sechskantschraube mit Schaft- gefertigt nach DIN 931
    10x Muttern M10- gefertigt nach DIN 934
    10x Federringe 10 mm – gefertigt nach DIN 127 B
    10x Karosseriescheiben 10,5x30mm

    Anwendung
    Sechskantschrauben besitzen entweder einen Schaft oder ein Vollgewinde.
    Diese Schrauben werden mit einer Unterlegscheibe und der passenden Mutter befestigt. CONNEX Sechskantschrauben Set, 10,0 x 110 mm, Sechskantkopf, mit Muttern,
    Federringen und Karosseriescheiben, verzinkt, 10 Stück

  • Marke: CONNEX
  • Sechskantschrauben Set
  • Maße:10,0 x 110 mm
  • Material: verzinkt
  • mit Sechskant Antrieb
  • gefertigt nach DIN 931
  • im Beutel
  • Beutel Inhalt: 10 Stück (siehe unten)
  • Schlüsselweite 17 mm
  • Für z.B. Einschlagbodenhülsen und Pfostenträger
  • Markenqualität für Heimwerker und Profis

    Inhalt:
    10x Sechskantschraube mit Schaft- gefertigt nach DIN 931
    10x Muttern M10- gefertigt nach DIN 934
    10x Federringe 10 mm – gefertigt nach DIN 127 B
    10x Karosseriescheiben 10,5x30mm

    Anwendung
    Sechskantschrauben besitzen entweder einen Schaft oder ein Vollgewinde.
    Diese Schrauben werden mit einer Unterlegscheibe und der passenden Mutter befestigt.

  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10x110, din 931, schraube m10 din 931, sechskantschrauben, metrisch, 110 mm, m10, muttern, set
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,005*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 3,4005* pro Packung)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 45,765*
    € 54,46035
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 45,155*
    € 53,73445
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,395*
    € 50,45005
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 41,455*
    € 49,33145
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 40,515*
    € 48,21285
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,005*
    € 40,46595
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.