Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 5,0 x 60 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 240 Stück | Im Eimer
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B30044
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
B30044
EAN/GTIN:
4004722556858
Suchbegriffe:
universalschraube
allzweckschraube
spaxschraube
universal
• Senkkopf, mit Teilgewinde
• PZ- Antrieb
• 5,0 x 60 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt: 240 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
sortiment
,
spanplattenschraube
,
senkkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,0648*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 5,1331* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,5048*
€ 66,05071
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,6048*
€ 64,97971
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,6548*
€ 61,46921
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,1448*
€ 59,67231
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,0648*
€ 58,38711
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,0648*
€ 48,86711
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 30 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 850 Stück | Im Eimer
Connex
B30041
ab € 41,3548*
Ähnlich
Universalschrauben | 4 Größen | Sortiert | TX-Antrieb | Verzinkt | 625 Stück | Im Eimer
Connex
B30048
ab € 56,6464*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 40 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 500 Stück | Im Eimer
Connex
B30042
ab € 41,0848*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 50 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 425 Stück | Im Eimer
Connex
B30043
ab € 41,3748*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 80 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 175 Stück | Im Eimer
Connex
B30045
ab € 41,2348*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 100 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 85 Stück | Im Eimer
Connex
B30046
ab € 41,3448*
Ähnlich
Universalschrauben | Inkl. Dübel | Sortiert | Im Eimer
Connex
B30029
ab € 54,6888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen