Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Schnellbauschraube
>
Artikel
Schnellbauschrauben | 3,5 x 25 mm | Feingewinde | Phosphatiert | 750 Stück | Im Eimer
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B30070
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
B30070
EAN/GTIN:
4004722560855
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschrauben 3,5x25
schnellbauschraube
• Trompetenkopf, mit Feingewinde
• PH- Antrieb
• 3,5 x 25 mm
• Phosphatiert
• Gefertigt nach DIN EN 14566
• Verpackungsinhalt: 750 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
schnellbauschraube feingewinde
,
trockenbauschraube
,
trompetenkopf
,
phosphatiert
,
din
,
14566
,
en
,
ph
,
feingewinde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,1136*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 5,0142* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,5536*
€ 64,91878
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,7336*
€ 63,94298
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,3536*
€ 59,92078
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,9536*
€ 58,25478
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,6736*
€ 56,73158
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,1136*
€ 47,73518
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 25 mm | Grobgewinde | Phosphatiert | 750 Stück | Im Eimer
Connex
B30076
€ 6,71*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 25 mm | Mit Bohrspitze | Phosphatiert | 750 Stück | Im Eimer
Connex
B30073
ab € 42,9292*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 35 mm | Feingewinde | Phosphatiert | 500 Stück | Im Eimer
Connex
B30071
ab € 40,2236*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 35 mm | Grobgewinde | Phosphatiert | 500 Stück | Im Eimer
Connex
B30077
ab € 40,4136*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 35 mm | Mit Bohrspitze | Phosphatiert | 500 Stück | Im Eimer
Connex
B30074
ab € 42,6492*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 45 mm | Feingewinde | Phosphatiert | 400 Stück | Im Eimer
Connex
B30072
ab € 40,3136*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 45 mm | Grobgewinde | Phosphatiert | 400 Stück | Im Eimer
Connex
B30078
ab € 40,1236*
Ähnlich
Schnellbauschrauben | 3,5 x 45 mm | Mit Bohrspitze | Phosphatiert | 400 Stück | Im Eimer
Connex
B30075
ab € 42,5892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen