Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 3,5 x 30 mm | TX-Antrieb | Verzinkt | 850 Stück | Im Eimer
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B30080
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
B30080
EAN/GTIN:
4004722566352
Suchbegriffe:
universalschraube
allzweckschraube
spaxschraube
universal
• Inkl. Bit TX10
• TX- Antrieb
• 3,5 x 30 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt: 850 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
sortiment
,
spanplattenschraube
,
tx
,
torx
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,624*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 5,578* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,754*
€ 69,91726
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,594*
€ 68,53686
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,494*
€ 66,03786
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,834*
€ 64,06246
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,894*
€ 62,94386
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,624*
€ 53,10256
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 40 mm | TX-Antrieb | Verzinkt | 500 Stück | Im Eimer
Connex
B30081
ab € 44,534*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 50 mm | TX-Antrieb | Verzinkt | 425 Stück | Im Eimer
Connex
B30082
ab € 44,684*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 60 mm | TX-Antrieb | Verzinkt | 240 Stück | Im Eimer
Connex
B30083
ab € 44,624*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 80 mm | TX-Antrieb | Verzinkt | 175 Stück | Im Eimer
Connex
B30084
ab € 44,594*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 100 mm | TX-Antrieb | Verzinkt | 85 Stück | Im Eimer
Connex
B30085
ab € 44,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen