Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 4,5 x 60 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 260 Stück | Im Eimer
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B30112
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
B30112
EAN/GTIN:
4035300701148
Suchbegriffe:
universalschraube
spanplattenschraube
pz
pozidriv
• Senkkopf, mit Teilgewinde
• PZ- Antrieb
• 4,5 x 60 mm
• Verzinkt
• Verpackungsinhalt: 260 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
senkkopf
,
trockenbauschraube
,
teilgewinde
,
verzinkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,3648*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 5,1706* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,4148*
€ 65,94361
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,5248*
€ 64,88451
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,5748*
€ 61,37401
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,0548*
€ 59,56521
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,9748*
€ 58,28001
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,3648*
€ 49,22411
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben | 4,5 x 50 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 300 Stück | Im Eimer
Connex
B30111
ab € 41,1048*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 70 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 120 Stück | Im Eimer
Connex
B30113
ab € 41,4548*
Ähnlich
Universalschrauben | 6,0 x 80 mm | PZ-Antrieb | Verzinkt | 100 Stück | Im Eimer
Connex
B30114
ab € 41,2548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen