Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Magnete | 40 mm | 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv Magnete 40mm 4 Stck
Motiv Magnete 40mm 4 Stck
B34103.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B34103
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B34103
EAN/GTIN:
     4035300906970
Suchbegriffe:
magnete
befestigungsmagnet
büro
pinnwand
• Ø 40 mm
• Design: verschiedene Motive
• Kunststoffüberzogen und bedruckt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
24
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,49*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,06*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.