Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten- und Anglermesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B40550 Garten- und Anglermesser
B40550 Garten- und Anglermesser
B40550.pt2.jpg
B40550.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B40550
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B40550
EAN/GTIN:
     4004722632590
Suchbegriffe:
Gärtnermesser
Pflanzmesser
gärtnermesser
Garten- und Angelmesser

• Klinge aus rostfreiem Edelstahl
• Klingenlänge ca. 100 mm
• Klingenstärke ca. 2 mm
• Gesamtlänge ca. 215 mm
• Ergonomisch geformter, rutschfester 2-Komponenten-Griff
• Geringes Gewicht von nur 73 g
• Inkl. Messerscheide mit Gürtelschlaufe
Weitere Suchbegriffe: CON, P, GARTENMESSER, ANGELN, FISCHER, MESSER, FISCHMESSER, BLUMEN, PFLANZEN, UNIVERSALMESSER, UNIVERSAL, UNIMESSER, CUTTERGÜRTELMESSER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,20844*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,26737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,2284*
€ 63,3418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,27848*
€ 62,21139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,22844*
€ 58,58184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,7684*
€ 56,8444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,03848*
€ 54,78579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,20844*
€ 46,65804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.