Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralabfallsack | 62 Liter | Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralabfallsack 62 Liter, rund
Spiralabfallsack 62 Liter, rund
B47049.pt2.jpg
B47049.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B47049
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B47049
EAN/GTIN:
     4004722627633
Suchbegriffe:
garten
abfallsack
laubsack
gartenabfall
Spiralabfallsack

• Rund
• Ø ca. 40 cm
• Höhe ca. 50 cm
• Besonders starkes Foliengewebe 120 g/m²
• Selbstaufhaltend durch Metallspirale
• Platzsparend zusammenfaltbar
• Mit zwei Trageschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76808*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,39734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,648*
€ 65,03112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,48808*
€ 63,65082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,868*
€ 60,53292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,398*
€ 58,78362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,59808*
€ 57,83172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,76808*
€ 48,51402
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
WU9610050
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.