Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembox mit 2 Schubladen | Breite 443 mm | Länge 310 mm | Höhe 207 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COX566208
COX566208
4035300972951.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-COX566208
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX566208
EAN/GTIN:
     4035300972951
Suchbegriffe:
Systembox
Aufbewahrungsbox
Ordnungssystem
Werkstatt
Systembox mit zwei Schubladen

• Maße: Breite 443 mm, Länge 310 mm, Höhe 207 mm
• Max. 80 kg Tragkraft (Griff)
• Max. 1,3 kg Tragkraft (Schubladen)
• Aus robustem Kunststoff hergestellt
• Griff und Schnallen aus Aluminium
• Volumen: Schublade groß ca. 9 Liter (370 x 255 x 100 mm), Schublade klein ca. 4,5 Liter (370 x 255 x 50 mm)
• Mit Verriegelungssystem für die Schubladen

Die Connex Systemboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich und lassen sich durch das einheitliche Verschlusssystem im Handumdrehen miteinander verbinden. Kombinieren Sie die Systemboxen ganz nach Ihren Bedürfnissen. Mit den separat erhältlichen Abteilern (COXT566205, COXT566206, COXT566207) und einem Rollenuntersatz (COX566204) sind Ihren Ansprüchen keine Grenzen gesetzt.

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connex
COX566202
ab € 27,13*
Zubehör
Connex
COX566201
ab € 23,25*
Zubehör
Connex
COX566200
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.