Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Rostlöser
>
Artikel
Rostlöser 125 ml
Menge:
Gläser
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX591127
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX591127
EAN/GTIN:
4035300232451
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser
Rostlöser 125 ml
• Löst eingerostete Schraubverbindungen
• Kriecht in alle Ecken und Winkel
• Pflegt Gelenke, Scharniere und Gleitstellen
• Stoppt Quietschen und Knarren nachhaltig und schützt vor Korrosion
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Metallbearbeitung
Weitere Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
,
Kriechöl
,
Multi-Öl
,
Rostentferner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
Preis gilt ab 30.000 Gläser
1 Glas enthält 125 Milliliter (ab € 0,01016* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Gläser
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Gläser
€ 1,80*
€ 2,14
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 1,76*
€ 2,09
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 1,71*
€ 2,03
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 1,66*
€ 1,98
pro Glas
ab 200 Gläser
€ 1,60*
€ 1,90
pro Glas
ab 30000 Gläser
€ 1,27*
€ 1,51
pro Glas
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graphit naturrein 100ml
Conmetall Meister
COX591133
ab € 1,13*
Ähnlich
Gummipflegestift 40 g
Connex
COX591139
ab € 2,10*
Ähnlich
Haushaltsöl 100ml
Conmetall Meister
COX591100
ab € 0,81*
Ähnlich
Kugellagerfett 50ml
Conmetall Meister
COX591151
ab € 1,02*
Ähnlich
Kupferpaste 50 g
Connex
COX591140
ab € 1,92*
Ähnlich
Mehrzweckfett 20ml
Conmetall Meister
COX591154
ab € 2,22*
Ähnlich
Metallpflegemittel 150ml
Conmetall Meister
COX591124
ab € 2,39*
Ähnlich
Multi-Funktionsöl 125 ml
Connex
COX591105
ab € 2,24*
Ähnlich
Polfett 50 ml
Connex
COX591148
ab € 1,00*
Ähnlich
Schmier- und Haftöl 100ml
Conmetall Meister
COX591103
ab € 0,98*
Ähnlich
Talkum 100 ml
Connex
COX591136
ab € 1,08*
Ähnlich
Titanfett | 20 ml | Weiß
Connex
COX591157
ab € 2,08*
Ähnlich
Vaseline 50ml
Conmetall Meister
COX591142
ab € 0,93*
Ähnlich
Waffenöl 100ml
Conmetall Meister
COX591106
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen