Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Zollstock
>
Artikel
Holz-Gliedermaßstab 2 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX700302
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX700302
EAN/GTIN:
4035300015795
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Holzgliedermaßstab
• Länge 2 m
• Mit Dezimaleinteilung
• Dezimalfelder weiß-gelb und doppelte Millimetereinteilung
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Messen
Weitere Suchbegriffe:
Meterstab
,
Zollstock
,
gliedermaßstab 2m holz
,
gliedermaßstab
,
gliedermaßstab 2m
,
Holzmaßstab
,
Holzgliedermaßstab
,
Holz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,269*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,589*
€ 37,59091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,189*
€ 37,11491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,879*
€ 34,36601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,829*
€ 33,11651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,309*
€ 32,49771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,269*
€ 26,50011
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holz-Gliedermaßstab 3 m
Connex
COX700300
ab € 30,443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen