Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührquirl | Universal | 80 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COX781257 Rührquirl Universal, 80 x 400 mm
COX781257 Rührquirl Universal, 80 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX781257
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX781257
EAN/GTIN:
     4035300099214
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Universal-Rührquirl

• Länge 400 mm
• Durchmesser 80 mm
• Aus Metall hergestellt
• Mit Sechskant-Schaft, 10 mm
• Ideal für flüssige Materialien von 5 kg bis 15 kg
• Mischwirkung von oben nach unten


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rondenrührer ø 80 x 400 mm, rührkorb, rührkorb 80mm, Quirl, Farbquirl, Farbrührquirl, Bohrmaschinen, Wendelrührer, universal, Farbrührer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,15*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,82*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781258
ab € 4,71*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781259
ab € 5,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781256
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.