Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührquirl | Universal | 100 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COX781258 Rührquirl Universal, 100 x 590 mm
COX781258 Rührquirl Universal, 100 x 590 mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX781258
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX781258
EAN/GTIN:
     4035300099221
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Universal-Rührquirl

• Länge 590 mm
• Durchmesser 100 mm
• Aus Metall hergestellt
• Mit Sechskant-Schaft, 13 mm
• Ideal für flüssige Materialien von 10 kg bis 20 kg
• Mischwirkung von oben nach unten


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rondenrührer 100mm, rührkorb, Quirl, Farbquirl, Farbrührquirl, Bohrmaschinen, Wendelrührer, universal, Farbrührer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,04*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,57*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781259
ab € 5,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781256
ab € 2,85*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781257
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.