Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur | Ø 2 mm | 100 m | Weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
COX781550 Maurerschnur 100 m, ø 2.0 mm aus Polypropylen, weiß
COX781550 Maurerschnur 100 m, ø 2.0 mm aus Polypropylen, weiß
Artikel-Nr.:
     4588-COX781550
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX781550
EAN/GTIN:
     4035300019564
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
Maurerschnur

• Länge 100 m
• Stärke 2 mm
• Aus Polypropylen hergestellt
• Geflochten
• Belastbarkeit max. 70 kg
• Weiß
• Auf Spule



Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Pflastererschnur, Jute, Juteschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,23*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,55*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Spulen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Spule
ab 5000 Spulen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,0293* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Spulen
Mindestbestellmenge: 6 Spulen ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall - Celle
COX781562
€ 3,62*
Ähnlich
Conmetall - Celle
COX781540
€ 2,33*
Ähnlich
Conmetall - Celle
COX781547
€ 3,07*
Ähnlich
Conmetall - Celle
COX781545
€ 3,62*
Ähnlich
Connex
COX781560
€ 2,55*
Ähnlich
Connex
COX781531
€ 1,39*
Ähnlich
Connex
COX781530
€ 1,39*
Ähnlich
Conmetall - Celle
COX781510
€ 1,89*
Ähnlich
Conmetall - Celle
COX781541
€ 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.