Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilstiel | 360 mm | Eschenholz | DIN 5132 | Für 600 g Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilstiel f. 600g 360mm Esche
Beilstiel f. 600g 360mm Esche
Artikel-Nr.:
     4588-COX853370
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX853370
EAN/GTIN:
     4035300016235
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Beilstiel

• Länge 360 mm
• Nach DIN 5132 gefertigt
• Eschenholz
• Mit Keilschlitzen
• Kuhfuß

Empfohlen für Beil 600 g

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: beilstiel esche, beilstiel, Hammerstiel, Stiel, Ersatzstiel, Holzstiel, Eschenholz, Eschenstiel, Beil, Forstbeil, Mini, Universalbeil, Spaltbeil, Spaltaxt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,94*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,56*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX853400
ab € 1,88*
Ähnlich
Connex
COX853450
ab € 9,793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.