Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh | Latex | CE Cat. 2 | EN 420 | EN 388 | Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX938529
COX938529
Artikel-Nr.:
     4588-COX938529
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX938529
EAN/GTIN:
     4035300971978
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh

• Handschuh aus Polyester mit aufgerauter Latexbeschichtung
• Öl- und Fettbeständig
• CE Cat. 2
• Nach EN 420 und EN 388 gefertigt
• Größe 9

Anwendungsgebiete: z. B. Werkstatt, Holzarbeiten, Haus, Garten und Hof

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh größe 9, arbeitshandschuh, polyester arbeitshandschuh, Arbeitsschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Leder, Arbeits, Handschuh, Gummihandschuh, Latex, Latexhandschuh, Gummi-Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,8552*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,6546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,73524*
€ 33,00494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,40524*
€ 32,61224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,81524*
€ 30,72014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,81528*
€ 29,53018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,0252*
€ 28,58999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,8552*
€ 23,62769
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX938481
ab € 13,66422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.