Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckbohrer | 8,0 x 120 mm | Hartmetall-Kombischneide


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allzweckbohrer 8,0x120mm HM
Allzweckbohrer 8,0x120mm HM
Artikel-Nr.:
     4588-COX970808
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970808
EAN/GTIN:
     4035300168576
Suchbegriffe:
Allzweckbohrer
Universalbohrer
Bohrer
Allzweck-Bohrer
Allzweckbohrer

• Bohrdurchmesser 8 mm
• Arbeitslänge 80 mm, Gesamtlänge 120 mm
• Schaft 7,2 mm
• Hartmetall-Kombischneide mit Zentrierspitze
• Punktgenaues Anbohren durch neue Schneideform

Einsatzbereich: Mauerwerk, Marmor, Spanplatten, Holz, Kunststoff, Wandfliesen, Glas, Porzellan - kein Beton

Anwendungshinweis:
Bei Schlagbohrmaschinen Schlagwerk ausschalten, nur drehend bohren

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Allzweck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,348*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,8696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,338*
€ 15,87222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,288*
€ 15,81272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,558*
€ 14,94402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,138*
€ 14,44422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,608*
€ 13,81352
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,348*
€ 11,12412
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970810
ab € 7,46592*
Ähnlich
Connex
COX970805
ab € 7,9215*
Ähnlich
Connex
COX970806
ab € 8,1355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.