Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Maschinenzubehör
>
Artikel
Diamant-Bohrer | 6 mm | Für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit und Kacheln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX970926
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX970926
EAN/GTIN:
4035300873395
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrer
Diamantbohrer
Bohrer
Steinbohrer
Diamant-Bohrer 6 mm
• Für Akkuschrauber und Bohrmaschine
• Ein dünnes Diamantsegment ermöglicht sehr gleichmäßiges Bohren
• Hohe Standzeit
• Garantiert 50 Löcher in Feinsteinzeug (ca. 8 mm dick) bei sachgemäßer Anwendung (ständige Kühlung)
• Inkl. Anbohrhilfe, Kleberinge und Stiftschlüssel zum Entfernen des Bohrkerns
• Max. Drehzal 3000 U/ min
• Selbstschärfend
• Für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit und Kachel
• Einsatzbereich: Kabeldurchführungen, Sanitärbefestigungen usw.
Während des Bohrvorgangs intensiv kühlen, ohne Schlagfunktion bohren
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Maschinenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
,
Fliesenlochbohrer
,
Granit-Bohrer
,
Granit
,
Diamant-Bohrkrone
,
Diamant-Fliesenbohrer
,
Fliesenbohrkrone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,47*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Bohrer | 8 mm | Für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit und Kacheln
Connex
COX970928
€ 8,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.