Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Schalungsbohrer
>
Artikel
Schalungsbohrer | 10,0 x 400 mm | Chrom-Vanadium
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX971510
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX971510
EAN/GTIN:
4035300014125
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 10mm
schalungsbohrer
Sicherheits-Schalungsbohrer 10,0 mm
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Konischer Übergang
• Abgesetzter Schaft
• Arbeitslänge 120 mm, Gesamtlänge 400 mm
• Schaft Ø 8 mm
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Maschinenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78602*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,59534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,286*
€ 13,43034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,196*
€ 13,32324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,686*
€ 12,71634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,37601*
€ 12,34745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82602*
€ 11,69296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78602*
€ 9,26536
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schalungsbohrer | 12,0 x 400 mm | Chrom-Vanadium
Connex
COX971512
ab € 9,25101*
Ähnlich
Schalungsbohrer | 14,0 x 400 mm | Chrom-Vanadium
Connex
COX971514
ab € 7,01*
Ähnlich
Schalungsbohrer | 16,0 x 400 mm | Chrom-Vanadium
Connex
COX971516
ab € 8,6302*
Ähnlich
Schalungsbohrer | 20,0 x 400 mm | Chrom-Vanadium
Connex
COX971520
ab € 11,9088*
Ähnlich
Schalungsbohrer | 8,0 x 400 mm | Chrom-Vanadium
Connex
COX971508
ab € 6,60291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen