Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
Rollbandmaß | Autostopp | Länge 8 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COXT702258
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COXT702258
EAN/GTIN:
4035300970827
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 8mx25mm
taschenbandmass
Rollbandmaß
• Aus ABS hergestellt, mit verchromtem Gehäuse und Gummischutz
• Autostopp
• Bandrücklauftaste
• Stoßdämpfer für Bandrücklauf
• Bandstärke 0,16 mm
• Breite 25 mm
• Länge 8 m
• Maßgenauigkeitsklasse EU II
• Federbandstahl mit Nylonummantelung für eine 10x längere und bessere Lesbarkeit
• Magnetisch
• Mit Gürtelclip und Handschlaufe
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Messen
Weitere Suchbegriffe:
taschenbandmaß 8m
,
Rollbandmaß
,
Bandmaß
,
Maßband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,4548*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,1516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,5848*
€ 45,91591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,88481*
€ 45,08292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,79481*
€ 41,40582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,77481*
€ 40,19202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,5848*
€ 38,77591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,4548*
€ 32,67121
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandmaß
Conmetall Meister
COXT700110
ab € 12,24*
Ähnlich
Bandmaß
Conmetall Meister
COXT700120
ab € 15,06*
Ähnlich
COXT700141 Rahmenbandmaß 30 m
Connex
COXT700141
ab € 21,22*
Ähnlich
COXT700142 Rahmenbandmaß 50 m
Connex
COXT700142
ab € 29,56*
Ähnlich
COXT700303 Glasfaser-Gliedermaßstab 2 m
Connex
COXT700303
ab € 24,3508*
Ähnlich
Glasfaser-Gliedermaßstab
Conmetall Meister
COXT700305
ab € 2,66*
Ähnlich
Holz-Gliedermaßstab 2 m, COXT700302
Connex
COXT700302
ab € 14,62542*
Ähnlich
Rollbandmaß
Conmetall Meister
COXT701163
ab € 2,64*
Ähnlich
Rollbandmaß
Conmetall Meister
COXT701195
ab € 3,55*
Ähnlich
Rollbandmaß
Conmetall Meister
COXT702163
ab € 3,32*
Ähnlich
Rollbandmaß
Conmetall Meister
COXT702255
ab € 5,86*
Ähnlich
Rollbandmaß 3m
Conmetall Meister
COXT700233
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen