Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Kleinwasserwaage
>
Artikel
Mini-Wasserwaage 10cm, magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COXT737010
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COXT737010
EAN/GTIN:
4035300907311
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Mini-Wasserwaage
• Länge 10 cm
• Horizontale Libelle
• Aus Aluminium hergestellt
• Stoßfeste Endkappen
• Maßgenauigkeit bei Normallage +/- 0,5 mm/m
• Magnetisch
• UV-beständige und stoßfeste Libellen
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Messen
Weitere Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
,
Kleinwasserwaage
,
Taschen-Wasserwaage
,
Taschenwasserwaage
,
Torpedo-Wasserwaage
,
Torpedowasserwaage
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaage aluminium
,
klein wasserwaage
,
wasserwaage conmetall
,
Gefälle-Wasserwaage
,
Gefälle
,
Wawa
,
Neigungsmesser
,
Aluminium
,
Kurz
,
Mini
,
10cm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,30*
Lager 400
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 13,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 49,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4588
Versand:
Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4588
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dosenlibelle
Connex
COXT743110
ab € 16,6524*
Ähnlich
Kreuzwasserwaage
Connex
COXT743100
ab € 14,44902*
Ähnlich
Markierlineal Dreieck 60 cm Alu, COXT743060
Connex
COXT743060
ab € 50,1846*
Ähnlich
Pfostenwasserwaage 13,5cm
Conmetall Meister
COXT743135
ab € 5,63*
Ähnlich
Schnur-Wasserwaage 120mm m. Clip
Conmetall Meister
COXT743000
ab € 4,49*
Ähnlich
Skalen für Schlauchwasserwaage 1/2
Conmetall Meister
COXT743002
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen