Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagleiste | Mit Griff | Rotbuche | Kunststoffgriff | Länge 60 cm | Breite 5,8 cm | Nut 4,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COXT866020 Schlagleiste
COXT866020 Schlagleiste
COXT866020.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-COXT866020
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COXT866020
EAN/GTIN:
     4035300742240
Suchbegriffe:
Schlagleiste
schlagleiste
Schlagleiste mit Griff

• Aus Rotbuche mit Kunststoffgriff
• Länge 60 cm
• Breite 5,8 cm
• Nut 4,5 mm

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Zugeisen, Montageeisen, Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,1065*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,6213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,5065*
€ 39,87274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,8065*
€ 39,03974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,4665*
€ 36,25514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,1865*
€ 34,73194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,1265*
€ 33,47054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,1065*
€ 27,49674
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COXT866350
ab € 26,82462*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT866030
ab € 2,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT866210
ab € 5,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT866100
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.