Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Haushalt | 182 teilig + 120 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4035300984701.pt1.jpg
4035300984701.pt1.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-DP8500107
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DP8500107
EAN/GTIN:
     4035300984701
Suchbegriffe:
Briefklammern-Sortiment
Büroklammern-Sortiment
Sortimentsdose Büro
Sortierkasten
Sortimentskasten Haushalt, 182 tlg. + 120 g

• Bodenträger inkl. Befestigungsnägel, 16 Stück
• Büroklammern, 50 Stück
• Furniernadeln, 20 Stück
• Reißbrettstifte, 50 Stück
• Schlüsselanhänger, 4 Stück
• Schlüsselkennringe, 4 Stück
• Vitragenhaken, selbstklebend, 4 Stück
• Wandhaken mit Nadeln, Größe 0, 5 Stück
• Wandhaken mit Nadeln, Größe 2, 3 Stück
• Drahtnägel Rundkopf, 10 Stück, 1,4 x 26 mm
• Drahtnägel Flachkopf, 80 g, 1,6 x 30 mm
• Unterlegscheiben, Kunststoff, 2 Stück, 23 x 15 x 2 mm
• Fiberringe, 4 Stück, 9 x 14 x 1,2 mm
• Fiberringe, 2 Stück, 12 x 18 x 1,2 mm
• Ringschrauben, 4 Stück, 3 x 12 mm
• Schraubhaken, 4 Stück, 3 x 25 mm
• Drahtnägel Rundkopf, 10 g, 1,4 x 13 mm
• Drahtnägel, Rundkopf, 15 g, 1,6 x 16 mm
• Gummiband, weiß, 15 g
Weitere Suchbegriffe: Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, büroklammern sortiment, Sortiment, Haushaltssortiment, Büroklammern, Furniernadeln, Reißbrettstifte, Wandhaken, Nadeln, Klappösen, Nägel, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67064*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,77844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,84064*
€ 39,08036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,00064*
€ 38,08076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,14064*
€ 35,86736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,63062*
€ 34,07044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,3206*
€ 33,70151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,67064*
€ 26,97806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.